曜日別特売

アーキタイトエコ

アーキタイトエコ - エスケー化研

・特殊珪酸(Si-O)化合物がコンクリートに深く浸透し、コンクリートやモルタル成分と反応して、緻密で強固な表面に改質します。
・コンクリートとの化学反応で改質された表面は、摩耗、劣化による粉塵の発生を抑制します。
・緻密な表面層は、汚れ成分の付着、浸透、固着を抑制し、優れた耐汚染性を付与します。
・緻密な表面層は、コンクリートやモルタルの中性化防止に大きく貢献します。
・完全水系で臭いもなく、ホルムアルデヒドなどの有害物質を含まない安全に配慮した設計です。

用途工場、倉庫、物流センター、駐車場などの内部のコンクリート床面※但し、薬品工場(酸、アルカリなどの薬品が流れるところ)、食品工場・食堂の厨房(酢、塩、砂糖などが流れるところ)、魚介類の解凍場(海水が流れるところ)、防水を要求されるところなどには適用できません。クリヤー塗り面積(m2)180~300(新築)、72~180(改修)希釈剤危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、セメントモルタルなど油性 or 水性水性一般的名称水性ハイソリッド型コンクリート表面強化材塗装間隔1時間内容量1缶(18kg)
関連資料:(0.96MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19125289
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする