エスケー化研
水性セラタイトF 中塗材
独自のセラミック複合技術により、これまで水性塗料では困難とされてきた超低汚染化に業界で初めて成功しました。ベースに、ふっ素樹脂を採用することにより、
耐久性の高い塗膜を提供します。
用途
内外装
主成分
ふっ素樹脂
希釈剤
水
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、押出成形セメント板、スレート板、ALCパネル、各種乾式ボード、各種旧塗膜など
油性 or 水性
水性
一般的名称
超低汚染型水性ふっ素樹脂塗料
塗装間隔
2時間以上
関連資料:
(0.99MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19125831
‐
1缶(16kg)
白
94~133
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19126427
‐
1缶(4kg)
白
24~33
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19126436
‐
1缶(4kg)
黒
24~33
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。