エスケー化研
SK#8000プライマー
亜鉛の効果により優れた防食性を示します。
下地との優れた付着性を示します。
耐摩耗性・耐衝撃性に優れています。
用途
各種鉄鋼構造物のプライマー(1種ケレン)
色
グレー
塗り面積(m
2
)
65~75
主成分
特殊エポキシ樹脂、亜鉛末
希釈剤
SK#8000プライマー シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15000mL
油性 or 水性
油性
一般的名称
有機ジンクリッチプライマー
危険物の性状
非水溶性
塗装間隔
16時間以上
内容量
1缶(15kg)
関連資料:
(1.01MB)
注意
※15kgセット(主剤2.4kg缶、硬化剤0.6kg缶、亜鉛末12kg缶)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19126935
‐
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません