弾性ウレタンカラー

弾性ウレタンカラー - エスケー化研

溶剤形二液反応硬化タイプの特殊ポリウレタン脂を結合材として用いた弾性仕上材です。柔軟で強靭な塗膜は、耐候性に優れ、長期に亘り建築物を保護し、防水形複層仕上塗材の上産材として最適です。

用途各種防水形複層仕上塗材の上塗り5分艶 白主成分ポリウレタン樹脂希釈剤ウレタンシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL適応下地コンクリート、セメントモルタル、各種旧塗膜など光沢5分油性 or 水性油性42~60一般的名称弾性溶剤形エナメル危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上内容量1缶(15kg)
関連資料:(1.71MB)
注意
※主剤:12kg石油缶+硬化剤:3kg缶のセットです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19127091
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする