コンパクトに重なるシームレスな形状と、ハンドルに内蔵されたマグネットで引き出しの開閉でもバラけずに安定したスタッキングが可能。重ねて収納することでキッチンの引き出しにもコンパクト収まります。料理で大活躍のスタッキング機能付きキッチンツールの5本セットです。スタッキングできるだけでなく1本1本の機能性も充実しています。先端は鍋やフライパンに沿う形状になっています。先端がシリコーン製で、鍋を傷つけにくく、食材を遺さずこそぎ取りやすくなっています。調理中のちょっとした一時置きに便利な先浮き機能付きで先端を汚さずに置くことができます。機能部付近には凹凸がなく滑らかな表面で、お手入れがしやすい形状です。