K'sインターナショナルマネジメント
ECOなおかずカップ 紙容器
安心安全日本製のおかずカップ。耐熱温度220℃/20分間電子レンジ使用可能。25%以上バイオマス素材入り、脱プラ素材の紙容器入りで環境にやさしいおかずカップ
仕様
冷凍庫:可
材質
紙/バイオPET
寸法(mm)
102×72×37
型
角型
タイプ
角型
電子レンジ
可
内容量
1セット(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19132149
531966
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください