K'sインターナショナルマネジメント
ECOなおかずカップ PET容器
安心安全日本製のおかずカップ。耐熱温度220℃/20分間電子レンジ使用可能。25%以上バイオマス素材入りの環境にやさしいおかずカップ
仕様
冷凍庫:可
材質
紙/バイオPET
電子レンジ
可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19132097
531201
1セット(84枚)
75×75×50
6号
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
19132106
531218
1セット(72枚)
85×85×47
8号
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
19132115
531225
1セット(48枚)
95×95×45
9号
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
19132131
531232
1セット(48枚)
70×110×45
小判
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください