K'sインターナショナルマネジメント
業務用 バンブー紙コップ
サステナブルで安全な竹素材!未ざらし特有の匂いがしない紙コップ
材質
竹
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
高さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19132009
530853
7oz
80
70
70
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
5日以内出荷
19132018
530860
9oz
5
80
80
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください