曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2B25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具基本形(両側ボス付)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
1973件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43970215CDM2B25-25AZ1-Q-M9NWVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
15,570
14,013
15,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970231CDM2B25-25AZ1-Q-M9NWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970240CDM2B25-25AZ1-Q-M9PWVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
15,570
14,013
15,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970249CDM2B25-25AZ1-Q-M9PWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970258CDM2B25-25AZ1-Q-M9BWVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
15,570
14,013
15,414(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970267CDM2B25-25AZ1-Q-M9BWVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
11,720
10,548
11,603(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970276CDM2B25-25AZ1-Q-A96Vつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
13,040
11,736
12,910(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970285CDM2B25-25AZ1-Q-A96VSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
10,450
9,405
10,346(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970301CDM2B25-25AZ1-Q-A93Vつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
12,820
11,538
12,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970310CDM2B25-25AZ1-Q-A93VSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
10,340
9,306
10,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970319CDM2B25-25AZ1-Q-A90Vつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
11,500
10,350
11,385(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970328CDM2B25-25AZ1-Q-A90VSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970337CDM2B25-25AFZ1-M9NVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970346CDM2B25-25AFZ1-M9NVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970355CDM2B25-25AFZ1-M9PVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970371CDM2B25-25AFZ1-M9PVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970380CDM2B25-25AFZ1-M9BVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
14,580
13,122
14,434(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970389CDM2B25-25AFZ1-M9BVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970398CDM2B25-25AFZ1-M9NWVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970407CDM2B25-25AFZ1-M9NWVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970416CDM2B25-25AFZ1-M9PWVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970425CDM2B25-25AFZ1-M9PWVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970441CDM2B25-25AFZ1-M9BWVつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
14,910
13,419
14,761(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970450CDM2B25-25AFZ1-M9BWVSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
11,060
9,954
10,949(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970459CDM2B25-25AFZ1-A96Vつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970468CDM2B25-25AFZ1-A96VSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
9,790
8,811
9,692(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970477CDM2B25-25AFZ1-A93Vつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970486CDM2B25-25AFZ1-A93VSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
9,680
8,712
9,583(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970495CDM2B25-25AFZ1-A90Vつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
10,840
9,756
10,732(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970511CDM2B25-25AFZ1-A90VSつき25ロッド先端めねじ金具なしあり
9,020
8,118
8,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970520CDM2B25-50AZ1-M9NVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970529CDM2B25-50AZ1-M9NVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970538CDM2B25-50AZ1-M9PVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970547CDM2B25-50AZ1-M9PVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970556CDM2B25-50AZ1-M9BVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
14,850
13,365
14,702(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970565CDM2B25-50AZ1-M9BVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
11,170
10,053
11,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970581CDM2B25-50AZ1-M9NWVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970590CDM2B25-50AZ1-M9NWVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970599CDM2B25-50AZ1-M9PWVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970608CDM2B25-50AZ1-M9PWVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970617CDM2B25-50AZ1-M9BWVつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
15,180
13,662
15,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970626CDM2B25-50AZ1-M9BWVSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970635CDM2B25-50AZ1-A96Vつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,385
12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970651CDM2B25-50AZ1-A96VSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
10,070
9,063
9,969(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970660CDM2B25-50AZ1-A93Vつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
12,430
11,187
12,306(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970669CDM2B25-50AZ1-A93VSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
9,960
8,964
9,860(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970678CDM2B25-50AZ1-A90Vつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970687CDM2B25-50AZ1-A90VSつき50ロッド先端おねじ金具なしあり
9,300
8,370
9,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970696CDM2B25-50AZ1-V-M9NVつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,460
13,914
15,305(税込)
3日以内出荷
返品不可
43970705CDM2B25-50AZ1-V-M9NVSつき50ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,770
10,593
11,652(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする