曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2L25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具軸方向フート形揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
1691件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
オートスイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43990095CDM2L25-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990111CDM2L25-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990120CDM2L25-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990129CDM2L25-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990138CDM2L25-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990147CDM2L25-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990156CDM2L25-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
12,650
11,385
12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990165CDM2L25-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990181CDM2L25-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990190CDM2L25-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なしあり
9,520
8,568
9,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990199CDM2L25-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990208CDM2L25-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990217CDM2L25-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990226CDM2L25-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990235CDM2L25-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990251CDM2L25-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990260CDM2L25-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990269CDM2L25-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990278CDM2L25-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990287CDM2L25-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990296CDM2L25-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990305CDM2L25-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990321CDM2L25-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990330CDM2L25-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990339CDM2L25-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990348CDM2L25-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990357CDM2L25-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990366CDM2L25-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイントあり
10,120
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990375CDM2L25-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990391CDM2L25-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990400CDM2L25-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990409CDM2L25-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990418CDM2L25-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990427CDM2L25-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990436CDM2L25-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990445CDM2L25-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990461CDM2L25-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990470CDM2L25-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990479CDM2L25-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990488CDM2L25-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990497CDM2L25-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990506CDM2L25-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990515CDM2L25-25AZ1-W-A93Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990531CDM2L25-25AZ1-W-A93VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
11,000
9,900
10,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990540CDM2L25-25AZ1-W-A90Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990549CDM2L25-25AZ1-W-A90VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイントあり
10,340
9,306
10,237(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990558CDM2L25-25AZ1-Q-M9NVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990567CDM2L25-25AZ1-Q-M9NVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
12,050
10,845
11,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990576CDM2L25-25AZ1-Q-M9PVつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
15,730
14,157
15,573(税込)
3日以内出荷
返品不可
43990585CDM2L25-25AZ1-Q-M9PVSつき25ロッド先端おねじロッドエンドあり
12,050
10,845
11,930(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする