曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TN~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TN~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2V25TN~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
4219件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
磁石内蔵有無
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
ロッド先端金具
揺動受け金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44161480CDM2V25TN-25AZ1-M9NVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161489CDM2V25TN-25AZ1-M9NVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161498CDM2V25TN-25AZ1-M9PVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161507CDM2V25TN-25AZ1-M9PVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161516CDM2V25TN-25AZ1-M9BVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,070
13,563
14,919(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161525CDM2V25TN-25AZ1-M9BVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,390
10,251
11,276(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161541CDM2V25TN-25AZ1-M9NWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161550CDM2V25TN-25AZ1-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161559CDM2V25TN-25AZ1-M9PWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161568CDM2V25TN-25AZ1-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161577CDM2V25TN-25AZ1-M9BWVつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
15,400
13,860
15,246(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161586CDM2V25TN-25AZ1-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,550
10,395
11,435(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161595CDM2V25TN-25AZ1-A96Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,870
11,583
12,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161611CDM2V25TN-25AZ1-A96VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,290
9,261
10,187(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161620CDM2V25TN-25AZ1-A93Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
12,650
11,385
12,524(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161629CDM2V25TN-25AZ1-A93VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
10,180
9,162
10,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161638CDM2V25TN-25AZ1-A90Vつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
11,330
10,197
11,217(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161647CDM2V25TN-25AZ1-A90VSつき25ロッド先端おねじ金具なし金具なし
9,520
8,568
9,425(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161656CDM2V25TN-25AZ1-V-M9NVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161665CDM2V25TN-25AZ1-V-M9NVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161681CDM2V25TN-25AZ1-V-M9PVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161690CDM2V25TN-25AZ1-V-M9PVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161699CDM2V25TN-25AZ1-V-M9BVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
15,680
14,112
15,523(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161708CDM2V25TN-25AZ1-V-M9BVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,990
10,791
11,870(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161717CDM2V25TN-25AZ1-V-M9NWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161726CDM2V25TN-25AZ1-V-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161735CDM2V25TN-25AZ1-V-M9PWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161751CDM2V25TN-25AZ1-V-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161760CDM2V25TN-25AZ1-V-M9BWVつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
16,010
14,409
15,850(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161769CDM2V25TN-25AZ1-V-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
12,160
10,944
12,038(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161778CDM2V25TN-25AZ1-V-A96Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,480
12,132
13,345(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161787CDM2V25TN-25AZ1-V-A96VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,890
9,801
10,781(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161796CDM2V25TN-25AZ1-V-A93Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
13,260
11,934
13,127(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161805CDM2V25TN-25AZ1-V-A93VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,780
9,702
10,672(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161821CDM2V25TN-25AZ1-V-A90Vつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
11,940
10,746
11,821(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161830CDM2V25TN-25AZ1-V-A90VSつき25ロッド先端おねじ1山ナックルジョイント金具なし
10,120
9,108
10,019(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161839CDM2V25TN-25AZ1-W-M9NVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161848CDM2V25TN-25AZ1-W-M9NVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161857CDM2V25TN-25AZ1-W-M9PVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161866CDM2V25TN-25AZ1-W-M9PVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161875CDM2V25TN-25AZ1-W-M9BVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
15,900
14,310
15,741(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161891CDM2V25TN-25AZ1-W-M9BVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,210
10,989
12,088(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161900CDM2V25TN-25AZ1-W-M9NWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161909CDM2V25TN-25AZ1-W-M9NWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161918CDM2V25TN-25AZ1-W-M9PWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161927CDM2V25TN-25AZ1-W-M9PWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161936CDM2V25TN-25AZ1-W-M9BWVつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
16,230
14,607
16,068(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161945CDM2V25TN-25AZ1-W-M9BWVSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
12,380
11,142
12,256(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161961CDM2V25TN-25AZ1-W-A96Vつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
13,700
12,330
13,563(税込)
23日以内出荷
返品不可
44161970CDM2V25TN-25AZ1-W-A96VSつき25ロッド先端おねじ2山ナックルジョイント金具なし
11,110
9,999
10,999(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする