曜日別特売

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2FZ25~)

エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2FZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2FZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2FZ25~) - SMCエアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2FZ25~) - SMC

・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
・既存製品と取付互換
・豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。
・オートスイッチ位置微調整が容易
・ボスカットタイプによる全長短縮
・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)

形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具ボスカットロッド側フランジ形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり内容量1個
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)
2012件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
負荷電圧(V)
配線(出力)
オートスイッチ個数
シリンダストローク(mm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44207497CDM2FZ25-25AZ1-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207506CDM2FZ25-25AZ1-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207515CDM2FZ25-25AZ1-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207531CDM2FZ25-25AZ1-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207540CDM2FZ25-25AZ1-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,070
13,563
14,919(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207549CDM2FZ25-25AZ1-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
11,390
10,251
11,276(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207558CDM2FZ25-25AZ1-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207567CDM2FZ25-25AZ1-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207576CDM2FZ25-25AZ1-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207585CDM2FZ25-25AZ1-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207601CDM2FZ25-25AZ1-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,400
13,860
15,246(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207610CDM2FZ25-25AZ1-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
11,550
10,395
11,435(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207619CDM2FZ25-25AZ1-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
12,870
11,583
12,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207628CDM2FZ25-25AZ1-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
10,290
9,261
10,187(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207637CDM2FZ25-25AZ1-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
12,650
11,385
12,524(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207646CDM2FZ25-25AZ1-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,180
9,162
10,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207655CDM2FZ25-25AZ1-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
11,330
10,197
11,217(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207671CDM2FZ25-25AZ1-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
9,520
8,568
9,425(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207680CDM2FZ25-25AZ1-V-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207689CDM2FZ25-25AZ1-V-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207698CDM2FZ25-25AZ1-V-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207707CDM2FZ25-25AZ1-V-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207716CDM2FZ25-25AZ1-V-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,680
14,112
15,523(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207725CDM2FZ25-25AZ1-V-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
11,990
10,791
11,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207741CDM2FZ25-25AZ1-V-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207750CDM2FZ25-25AZ1-V-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207759CDM2FZ25-25AZ1-V-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207768CDM2FZ25-25AZ1-V-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207777CDM2FZ25-25AZ1-V-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
16,010
14,409
15,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207786CDM2FZ25-25AZ1-V-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,160
10,944
12,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207795CDM2FZ25-25AZ1-V-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
13,480
12,132
13,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207811CDM2FZ25-25AZ1-V-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
10,890
9,801
10,781(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207820CDM2FZ25-25AZ1-V-A93Vオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
13,260
11,934
13,127(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207829CDM2FZ25-25AZ1-V-A93VSオートスイッチ:DC24,12, AC100オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,780
9,702
10,672(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207838CDM2FZ25-25AZ1-V-A90Vオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
11,940
10,746
11,821(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207847CDM2FZ25-25AZ1-V-A90VSオートスイッチ:DC24,12, AC100以下オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
10,120
9,108
10,019(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207856CDM2FZ25-25AZ1-W-M9NVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207865CDM2FZ25-25AZ1-W-M9NVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207881CDM2FZ25-25AZ1-W-M9PVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207890CDM2FZ25-25AZ1-W-M9PVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207899CDM2FZ25-25AZ1-W-M9BVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
15,900
14,310
15,741(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207908CDM2FZ25-25AZ1-W-M9BVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,210
10,989
12,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207917CDM2FZ25-25AZ1-W-M9NWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)225ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207926CDM2FZ25-25AZ1-W-M9NWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(NPN)125ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207935CDM2FZ25-25AZ1-W-M9PWVオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)225ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207951CDM2FZ25-25AZ1-W-M9PWVSオートスイッチ:DC24,5,12オートスイッチ:3線(PNP)125ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207960CDM2FZ25-25AZ1-W-M9BWVオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線225ロッド先端おねじ
16,230
14,607
16,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207969CDM2FZ25-25AZ1-W-M9BWVSオートスイッチ:DC24,12オートスイッチ:2線125ロッド先端おねじ
12,380
11,142
12,256(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207978CDM2FZ25-25AZ1-W-A96Vオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)225ロッド先端おねじ
13,700
12,330
13,563(税込)
3日以内出荷
返品不可
44207987CDM2FZ25-25AZ1-W-A96VSオートスイッチ:DC5オートスイッチ:3線(NPN相当)125ロッド先端おねじ
11,110
9,999
10,999(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする