曜日別特売

SLEEP STEP アロマティックディフューザー スイートドリーム

SLEEP STEP アロマティックディフューザー スイートドリーム - SLEEP STEPSLEEP STEP アロマティックディフューザー スイートドリーム - SLEEP STEPSLEEP STEP アロマティックディフューザー スイートドリーム - SLEEP STEPSLEEP STEP アロマティックディフューザー スイートドリーム - SLEEP STEPSLEEP STEP アロマティックディフューザー スイートドリーム - SLEEP STEP

スティック挿すだけ!手軽に天然精油が香る
気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ
火や電気を用いず香りを拡げる
安全に香りをお部屋へ拡げます
ゆったり気分になりたいときにおすすめな香り
うっとりとした甘さのあるフローラルラベンダーの香り
香りは1か月以上持続
スティックの本数を変えて香りの強弱を調整できます

用途【使用方法】瓶のキャップと中栓をはずして、スティックを挿します。成分精油 、溶剤材質ボトル:ガラス/キャップ:PP/穴あきキャップ:PP/箱:紙紺・ピンク質量(g)257寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×240内容量1個(100mL)
注意
※【使用上の注意】
※火気厳禁。絶対に火気に近づけないでください。また、火気の可能性のあるところでのご使用はおやめください。
※オイルを直接触らないでください。
※必ず平らな場所に設置し倒れないよう注意してください。オイルをこぼした場合は、シミになりやすいので、すぐに拭き取ってください。
※ご使用中、何らかの異常を感じた場合はご使用をおやめください。
※高温
※多湿
※直射日光を避け、ペットやお子様の手の届かない所で使用、または必ずキャップをして保管してください。
※オイルは自然由来成分を使用しているため時期により香りや色が若干異なる場合があります。また、オリや濁りがでることがありますが製品上の問題はありません。
※本品は飲み物ではありません。
※万が一誤飲した場合は慌てて吐こうとせずに、直ちにかかりつけ医師または専門家に相談してください。
※本品の液体が目に入った場合は、すぐに流水で洗い流してください。また、皮膚に付着した場合はかぶれる場合があるため、石けんなどでよく洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19139630-
オープン
2,598
2,858(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする