曜日別特売

SLEEP STEP ブレンドエッセンシャルオイル スイートドリーム

SLEEP STEP ブレンドエッセンシャルオイル スイートドリーム - SLEEP STEPSLEEP STEP ブレンドエッセンシャルオイル スイートドリーム - SLEEP STEPSLEEP STEP ブレンドエッセンシャルオイル スイートドリーム - SLEEP STEPSLEEP STEP ブレンドエッセンシャルオイル スイートドリーム - SLEEP STEPSLEEP STEP ブレンドエッセンシャルオイル スイートドリーム - SLEEP STEP

天然精油を一滴
気持ちよく夢の中へ入るための、おやすみスイッチ
使い方は自由自在
ストーンに落としたりディフューザーで芳香したり…
ゆったり気分になりたいときにおすすめな香り
うっとりとした甘さのあるフローラルラベンダーの香り
天然精油100%
合成香料は一切不使用のナチュラルな香り

用途
【基本的なご使用法】
〈芳香浴を楽しむ〉
ハンカチやティッシュに精油を1~2滴落とし、鼻に近づけて深呼吸します。ハンカチはシミになることもあるので注意しましょう。
アロマストーンに精油を2~3滴落として香りを楽しみます。
アロマランプに精油を3~5滴落とし、ライトの熱で温め香りを広げます。
ディフューザーで精油をミスト状にして香りを広げます。
※家具や衣服等に付着するとシミの原因になることがありますのでご注意ください。
材質ボトル:ガラス/キャップ:PP、PE/箱:紙紺・ピンク質量(g)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×57内容量1個(5mL)
注意
※【使用上の注意】

※妊娠中、授乳中、お年寄り、お子様、既往症のある方は、専門家にご相談の上ご使用ください。
※精油の原液が肌についた場合は、石鹸でよく洗ってください。
※目に入った場合は、こすらず、流水でよく流してください。誤って口に入った場合は大量の水ですすいでください。
※誤飲した場合は、吐かせず、すぐに医師にご相談ください。
※製品は十分注意して製造しておりますが、品質等にご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19139587-
オープン
1,498
1,648(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする