曜日別特売

ブレンドハーブティー ウォーム 50TB

ブレンドハーブティー ウォーム 50TB - フレーバーライフ

スパイシーなジンジャーとオレンジピールを配合し、心と体をほっとさせてくれます。シトラスジンジャーのスパイシーな甘い味わいです。食欲が出ないときにもおすすめ。

用途ほっと温まりたいときに成分有機ルイボス、ジンジャー、有機レモングラス、有機リコリス、オレンジピール材質アルミ袋白・オレンジ質量(g)129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×21×300内容量1個(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19146131-
オープン
3,500
3,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする