ブレンドハーブティー アイブライト 50TB

ブレンドハーブティー アイブライト 50TB - フレーバーライフ

ヨーロッパなどでは古くから目に良いハーブとして知られ「輝く目」を意味する「アイブライト」を配合したブレンドハーブティー。バタフライピーのコバルトブルーの色合いが特徴で、レモンを入れると紫色に変化します。爽やかでさっぱりとした味わいです。

用途スマホやPCをよく使う方に成分有機レモングラス、バタフライピー、アイブライト、有機フェンネル材質アルミ袋白・青質量(g)129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×21×300内容量1個(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19146149-
オープン
3,798
4,102(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする