フレーバーライフ
ブレンドハーブティー リラックススリープ 8TB
心を落ち着かせてくれるカモミールとリンデンを配合し、ほんのり甘く優しい味わいです。お休み前は、ミルクティーにしてもおすすめ。
用途
リラックスしたいときに
成分
有機カモミール、有機レモングラス、オレンジピール、有機リコリス、有機リンデン
材質
アルミ袋
色
白・紫
質量(g)
24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×40×200
内容量
1個(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19146045
-
オープン
¥
699
¥
755
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください