曜日別特売

ブレンドハーブティー ウーマンズバランス 50TB

ブレンドハーブティー ウーマンズバランス 50TB - フレーバーライフ

ルイボスをベースに、女性のバイオリズムをサポートしてくれるラズベリーリーフを配合しました。口当たりがよくさっぱりとした味わいです。妊産婦、授乳期のママにもおすすめ。

用途女性バランスを整えたいときに成分有機ルイボス、有機ローズヒップ、有機フェンネル、有機リコリス、有機ラズベリーリーフ、ストロベリーリーフ材質アルミ袋白・ピンク質量(g)129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×21×300内容量1個(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19146106-
オープン
3,500
3,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする