曜日別特売

ブレンドハーブティー ボディシェイプ 8TB

ブレンドハーブティー ボディシェイプ 8TB - フレーバーライフ

黒豆ポリフェノールをたっぷり含んだ黒豆をベースに、ダンディライオン、チコリを配合した、香ばしくお食事によく合う味わいです。疲れを感じたときにも試していただきたいブレンドです。授乳期のママにもおすすめ。

用途美しいボディラインのために成分黒豆、有機ダンディライオン、チコリ、ごぼう、有機ジュニパーベリー、有機フェンネル材質アルミ袋白・黄色質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×200内容量1個(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19146027-
オープン
699
755(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする