フレーバーライフ
ブレンドハーブティー ボディシェイプ 50TB
黒豆ポリフェノールをたっぷり含んだ黒豆をベースに、ダンディライオン、チコリを配合した、香ばしくお食事によく合う味わいです。疲れを感じたときにも試していただきたいブレンドです。授乳期のママにもおすすめ。
用途
美しいボディラインのために
成分
黒豆、有機ダンディライオン、チコリ、ごぼう、有機ジュニパーベリー、有機フェンネル
材質
アルミ袋
色
白・黄色
質量(g)
129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×21×300
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19146097
-
オープン
¥
3,500
¥
3,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください