曜日別特売

ブレンドハーブティー ブリーズ 8TB

ブレンドハーブティー ブリーズ 8TB - フレーバーライフ

ペパーミントベースで甜茶、ネトルを配合し、風邪や花粉の気になる季節におすすめ。メントールのすっきりとした味わいで、喉や鼻をさわやかにしてくれます。気持ちをリフレッシュしたいときにも。

用途風邪や花粉の季節に成分有機ペパーミント、有機ルイボス、有機ネトル、甜茶、エルダー材質アルミ袋白・緑質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×200内容量1個(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19146070-
オープン
699
755(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする