フレーバーライフ
ブレンドハーブティー ブリーズ 50TB
ペパーミントベースで甜茶、ネトルを配合し、風邪や花粉の気になる季節におすすめ。メントールのすっきりとした味わいで、喉や鼻をさわやかにしてくれます。気持ちをリフレッシュしたいときにも。
用途
風邪や花粉の季節に
成分
有機ペパーミント、有機ルイボス、有機ネトル、甜茶、エルダー
材質
アルミ袋
色
白・緑
質量(g)
129
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×21×300
内容量
1個(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19146140
-
オープン
¥
3,500
¥
3,780
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください