エナジーサポート
限流ヒューズ
コンデンサ保護用限流ヒューズ
省スペース・簡単取付
用途
SC直付け用
仕様
消弧方法:限流ヒューズ
付属品
取付金具付
動作特性
万能形
定格(A)
7.2kV-40
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19150997
QCC-1 40A
¥
52,100
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください