限流ヒューズ(金具付)

限流ヒューズ(金具付) - エナジーサポート

コンデンサ保護用限流ヒューズ
省スペース・簡単取付

用途SC直付け用仕様消弧方法:限流ヒューズ付属品取付金具付動作特性万能形内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19150961QCC-1 15A7.2kV-15
17,900
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
19150970QCC-1 25A7.2kV-25
21,300
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする