エナジーサポート
PC-6用 タイムラグF
変圧器の単体保護に最適
突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様
消弧方法:非限流ヒューズ
適合
ヒューズホルダー:PC-6/HPC用
動作特性
遅動形
爪部
無
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19150489
FL-1A
7.2kV/3.6kV-1
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19150498
FL-2A
7.2kV/3.6kV-2
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
19150507
FL-3A
7.2kV/3.6kV-3
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19150516
FL-7A
7.2kV/3.6kV-7
¥
1,990
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください