エナジーサポート
PC-6用 テンションF
変圧器の単体保護に最適
変圧器二次側の短絡保護用として適しています
PC-7シリーズにのみ取付可能です
仕様
消弧方法:非限流ヒューズ
適合
ヒューズホルダー:PC-7用
動作特性
速動形
爪部
有
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19150568
FTS-10A
7.2kV/3.6kV-10
¥
2,860
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19150577
FTS-15A
7.2kV/3.6kV-15
¥
2,860
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19150586
FTS-20A
7.2kV/3.6kV-20
¥
2,860
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19150595
FTS-5A
7.2kV/3.6kV-5
¥
2,860
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください