エナジーサポート
中断端子箱
制御線延長時に最適
柱上取付可能
壁面取付可能
200番キー付き
材質
SUS
適合電線(mm
2
)
1.25
接続可能電線(mm
2
)
2
端子
M3.5
端子数
12端子
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19150297
‐
¥
39,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください