室外用高圧カットアウト

室外用高圧カットアウト - エナジーサポート

変圧器・コンデンサの単体保護に最適
入線方法:左右
ヒューズ取付用の筒が付属されておりません

用途屋内外兼用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19150681PC-6-30 ヒューズ筒・金具無
17,400
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする