エナジーサポート
屋内用カットアウト
変圧器・コンデンサの単体保護に最適
屋内狭小での取り付けに最適
入線方法:上下
ヒューズ取付用の筒が付属されております
50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください
用途
屋内用
付属品
ヒューズ筒付、M10ボルト取付
適合電線(mm
2
)
Φ2.6~38
定格(A)
7.2kV/3.6kV-50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19150656
HPC-50 ヒューズ筒付
¥
26,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください