エナジーサポート
広域形限流ヒューズ
PFS-205シリーズ用限流ヒューズ
業界最小・最軽量
用途
LBS用、PFS-205シリーズ用
仕様
消弧方法:限流ヒューズ
性能
ストライカー付
動作特性
広域形
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19150726
PFG-1S-A 100A
7.2kV-100
¥
41,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
19150751
PFG-1S-A 75A
7.2kV-75
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください