エナジーサポート
広域形限流ヒューズ
PFS-201シリーズ用限流ヒューズ
業界最小・最軽量
用途
LBS用、PFS-201シリーズ用
仕様
消弧方法:限流ヒューズ
性能
ストライカー付
動作特性
広域形
定格(A)
7.2kV-10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19150735
PFG-1S-A 10A
¥
9,100
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください