耐塩用カットアウト

耐塩用カットアウト - エナジーサポート

変圧器・コンデンサの単体保護に最適
汚損特性0.35mg/cm2を有しており塩害地区にも利用可能です
入線方法:左右
ヒューズ取付用の筒が付属されております
50Aの非限流ヒューズ・素通し線を取り付ける際ご採用ください

付属品ヒューズ筒付、金具付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-50特性汚損:耐重塩じん用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19150690PC-6S-50
42,100
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする