エナジーサポート
限流ヒューズ用カットアウト
屋外で限流ヒューズを採用したいとき最適です
適応ヒューズPFUシリーズ(G25Aまで)
汚損特性0.35mg/cm
2
を有しており塩害地区にも利用可能です
入線方法:左右
用途
屋内外兼用、限流ヒューズ(PFU-17A~25A)取付用
付属品
M10ボルト取付
適合電線(mm
2
)
Φ2.6~38
定格(A)
7.2kV-30
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19150760
PFH-2 金具無
¥
32,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください