曜日別特売

キッチングローブS

キッチングローブS - MOESTAキッチングローブS - MOESTAキッチングローブS - MOESTA

グリル器具のトップメーカー ドイツ モエスタ社(MOESTA)開発
ヒートPRO 超耐熱・耐冷 キッチングローブ
使いやすい5本指の高機能グローブ
高熱オーブンやBBQもOK
<ヒートPRO超耐熱・耐冷 キッチングローブ>
高品質シリコーンはソフトでも、摩擦や傷に強く、耐久性があるので、長期使用可能。
肘下までカバーするロングタイプ、高熱のオーブン・電子レンジの出し入れも安全・安心。
食検合格素材だから、着用したまま素材を直接触れて、扱いやすく、調理も便利。
スリップ防止素材だから、硬いキャップの開栓等回して開けやすくできます。
吊下げ収納に便利なフック付。

材質外側:シリコーン100%、内側:ポリエステル65%、アクリル35%質量(g)約290全長(cm)33中指長(cm)7.5耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40手のひらまわり(cm)24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19166808MS-HP-GYS
6,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする