エグゼラックス
サーキュレーター扇風機8インチ
付属品
リモコン、収納用巾着、Type‐Cケーブル
材質
ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー
質量(kg)
1.2
羽枚数
5枚
寸法(cm)
Φ20.5×11.5~88
連続使用時間(時間)
5.5‐16
バッテリー容量(mAh)
10000
モデル
20センチ
可動範囲(°)
両モデル上下可動域:180(手動)、自動可動域:左右60(合計120)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19166738
PAN-EC8-WH
ホワイト
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19166747
PAN-EC-8GY
グレー
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください