エグゼラックス
サーキュレーター扇風機 10インチ
付属品
リモコン、収納用巾着、Type‐Cケーブル
材質
ABS樹脂、リチウムポリマーバッテリー
質量(kg)
1.6
羽枚数
7枚
寸法(cm)
Φ25.5×14~89
連続使用時間(時間)
8.5‐72
バッテリー容量(mAh)
20000
モデル
25センチ
可動範囲(°)
両モデル上下可動域:180(手動)、自動可動域:左右45(合計90)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19166720
PAN-EC10-WH
ホワイト
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19166729
PAN-EC10-GY
グレー
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください