BONOFFICE
七分袖ブラウス
後ろボタン開き。後ろには深さ10cmのボタン留めの開きがあります。重なりがあるので隙間から肌が見えません。
汗脇パット。脇裏には吸汗速乾性、抗菌防臭性に優れた汗取り用パットが付いています。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、清涼、汗脇パット
材質
ポリエステル100%
生地
ブリーズドビー
内容量
1枚
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19162346
BCB4101
ピンクベージュ
S
38
42
57
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162355
BCB4101
ピンクベージュ
M
39
43
58
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162371
BCB4101
ピンクベージュ
L
40.5
44
59
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162380
BCB4101
ピンクベージュ
LL
42
44
60.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162389
BCB4101
ピンクベージュ
3L
43.5
44
62
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162398
BCB4101
シルバーグレイ
S
38
42
57
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162407
BCB4101
シルバーグレイ
M
39
43
58
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162416
BCB4101
シルバーグレイ
L
40.5
44
59
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162425
BCB4101
シルバーグレイ
LL
42
44
60.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162441
BCB4101
シルバーグレイ
3L
43.5
44
62
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162450
BCB4101
ブルー
S
38
42
57
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162459
BCB4101
ブルー
M
39
43
58
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162468
BCB4101
ブルー
L
40.5
44
59
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162477
BCB4101
ブルー
LL
42
44
60.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162486
BCB4101
ブルー
3L
43.5
44
62
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162495
BCB4101
ネイビー
S
38
42
57
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162511
BCB4101
ネイビー
M
39
43
58
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162520
BCB4101
ネイビー
L
40.5
44
59
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162529
BCB4101
ネイビー
LL
42
44
60.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162538
BCB4101
ネイビー
3L
43.5
44
62
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162547
BCB4102
ピンクベージュ
S
38
42
57
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162556
BCB4102
ピンクベージュ
M
39
43
58
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162565
BCB4102
ピンクベージュ
L
40.5
44
59
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162581
BCB4102
ピンクベージュ
LL
42
44
60.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162590
BCB4102
ピンクベージュ
3L
43.5
44
62
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162599
BCB4102
シルバーグレイ
S
38
42
57
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162608
BCB4102
シルバーグレイ
M
39
43
58
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162617
BCB4102
シルバーグレイ
L
40.5
44
59
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162626
BCB4102
シルバーグレイ
LL
42
44
60.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162635
BCB4102
シルバーグレイ
3L
43.5
44
62
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162651
BCB4102
ブルー
S
38
42
57
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162660
BCB4102
ブルー
M
39
43
58
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162669
BCB4102
ブルー
L
40.5
44
59
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162678
BCB4102
ブルー
LL
42
44
60.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162687
BCB4102
ブルー
3L
43.5
44
62
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162696
BCB4102
ネイビー
S
38
42
57
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162705
BCB4102
ネイビー
M
39
43
58
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162721
BCB4102
ネイビー
L
40.5
44
59
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162730
BCB4102
ネイビー
LL
42
44
60.5
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
19162739
BCB4102
ネイビー
3L
43.5
44
62
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください