曜日別特売

長袖ブラウス

長袖ブラウス - BONOFFICE長袖ブラウス - BONOFFICE

裏起毛であったか独自のソフトな風合い。2種の繊維を起毛することで、心地よいソフトな風合いを実現。着た瞬間からぬくもりを感じられ、癒されるような優しい着心地を堪能できます。
ドライをキープして快適な着心地。優れた吸放湿性を持つキュプラと、吸水速乾ポリエステルを複合させた高機能素材。衣服内の汗を素早く吸収し、快適な温・湿度に保ちます。
優れた保温性でぬくもりをキープ。キュプラの持つ吸湿発熱性に加え、肌面側を起毛することにより、生地により多くの空気を含ませ、高い保温性を実現しました。

仕様家庭洗濯OK、ニット、吸水速乾、透け防止、UVカット、保湿、ECO材質ポリエステル93%、キュプラ7%ホワイト生地モイステックス裏起毛色番15内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19162030RB41735G37546289
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
19162039RB41737G38556392
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
19162048RB41739G39566496
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
19162057RB417311G405764100
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
19162066RB417313G415764104
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
19162075RB417315G425764108
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
19162091RB417317G43.55764114
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
19162100RB417319G455764120
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
19162109RB417321G46.55764126
8,900
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする