BONOFFICE
ユニセックスシャツ
ペン挿しポケット。胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
両脇スリット。両脇に入ったスリットが腰まわりにゆとりを持たせます。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、清涼
材質
ポリエステル100%
色
シルバーグレイ
生地
ブリーズドビー
色番
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19165347
BUB4200
3S
39
51
62
91
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
19165356
BUB4200
SS
41
52
64
96
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
19165365
BUB4200
S
43
54
66
101
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
19165381
BUB4200
M
45
56
70
106
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
19165390
BUB4200
L
47
58
74
111
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
19165399
BUB4200
LL
49
60
76
116
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
19165408
BUB4200
3L
51
60
78
121
¥
9,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください