曜日別特売

ユニセックスジャケット

ユニセックスジャケット - BONOFFICEユニセックスジャケット - BONOFFICEユニセックスジャケット - BONOFFICEユニセックスジャケット - BONOFFICEユニセックスジャケット - BONOFFICEユニセックスジャケット - BONOFFICEユニセックスジャケット - BONOFFICEユニセックスジャケット - BONOFFICE

背抜き仕立て。裏地は背抜き仕立て。通気性がよく快適に着られます。
左右内ポケット。ペンなどを挿せる深さのポケットが左右に計3つ付いています。
後ろセンターベンツ。後ろ裾に入ったセンターベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。
袖口スリット。袖口はスリット開き。折り返してもおしゃれな2WAY仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ材質ポリエステル100%ブラック生地ファインクロス色番16内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19165417BUJ02003S36536490
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
19165426BUJ0200SS38546695
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
19165435BUJ0200S405668100
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
19165451BUJ0200M425872105
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
19165460BUJ0200L446076110
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
19165469BUJ0200LL466278115
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
19165478BUJ02003L486280120
28,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする