曜日別特売

ジャケット

ジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICE

多彩な糸使いで表現した深みのあるツイード調で高級感があり、きちんと上品なイメージをキープ。
しなやかに伸びるニット素材のストレスフリーな着心地で、ワークシーンでも動きやすさを実感できます。
ニット素材
伸縮性抜群のニット素材なので、動きやすく快適な着心地です。
後ろセンターベンツ
後ろ裾に入ったセンターベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。
右内ポケット
ジャケットの右内側にネームホルダー等が入れやすいポケットが付いています。
左内ポケット
ジャケットの左内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、抗菌裏地、ECO材質ポリエステル100%生地ジェントリーニット内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19155310AJ0290グレイ×オーキッド5G36.55554
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155319AJ0290グレイ×オーキッド7G37.55655
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155328AJ0290グレイ×オーキッド9G38.55756
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155337AJ0290グレイ×オーキッド11G39.55857
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155346AJ0290グレイ×オーキッド13G40.55858
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155355AJ0290グレイ×オーキッド15G41.55859
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155371AJ0290グレイ×オーキッド17G435859
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155380AJ0290グレイ×オーキッド19G44.55860
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155389AJ0290グレイ×オーキッド21G465860
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155398AJ0290ネイビー×ブルー5G36.55554
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155407AJ0290ネイビー×ブルー7G37.55655
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155416AJ0290ネイビー×ブルー9G38.55756
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155425AJ0290ネイビー×ブルー11G39.55857
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155441AJ0290ネイビー×ブルー13G40.55858
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155450AJ0290ネイビー×ブルー15G41.55859
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155459AJ0290ネイビー×ブルー17G435859
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155468AJ0290ネイビー×ブルー19G44.55860
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
19155477AJ0290ネイビー×ブルー21G465860
29,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする