曜日別特売

ジャケット

ジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICEジャケット - BONOFFICE

ポリエステル100%
上品なも杢感と深みのある色合いが高級感のあるウールライクなマテリアル。しなやかな風合いと軽量感、ストレッチ性、イージーケア性などオンタイムを快適に過ごす機能性が満載です。
2WAYストレッチ
動きに合わせて縦横に伸びる2WAYストレッチ素材。ストレスを感じないしなやかな伸縮性であらゆるシーンの動作に対応。
ストレッチ裏地
背裏にはストレッチ性の高い素材を使用。通気性も良いので蒸れにくく快適です。
右内ポケット
ジャケットの右内側にネームホルダー等が入れやすいポケットが付いています。
左内ポケット
ジャケットの左内側にメモ帳が入る深さのポケットが付いています。
後ろ身頃のサイドベンツ
裾に入ったベンツが腰まわりにゆとりを持たせます。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ材質ポリエステル100%生地グレンチェック内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19155757AJ0292グレイ5G36.55556
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155766AJ0292グレイ7G37.55657
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155775AJ0292グレイ9G38.55758
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155791AJ0292グレイ11G39.55859
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155800AJ0292グレイ13G40.55860
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155809AJ0292グレイ15G41.55861
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155818AJ0292グレイ17G435861
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155827AJ0292グレイ19G44.55862
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155836AJ0292グレイ21G465862
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155845AJ0292ブラウン5G36.55556
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155861AJ0292ブラウン7G37.55657
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155870AJ0292ブラウン9G38.55758
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155879AJ0292ブラウン11G39.55859
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155888AJ0292ブラウン13G40.55860
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155897AJ0292ブラウン15G41.55861
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155906AJ0292ブラウン17G435861
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155915AJ0292ブラウン19G44.55862
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155931AJ0292ブラウン21G465862
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155940AJ0292ネイビー5G36.55556
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155949AJ0292ネイビー7G37.55657
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155958AJ0292ネイビー9G38.55758
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155967AJ0292ネイビー11G39.55859
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155976AJ0292ネイビー13G40.55860
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19155985AJ0292ネイビー15G41.55861
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19156001AJ0292ネイビー17G435861
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19156010AJ0292ネイビー19G44.55862
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19156019AJ0292ネイビー21G465862
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする