ソフトジャケット

ソフトジャケット - BONOFFICEソフトジャケット - BONOFFICEソフトジャケット - BONOFFICEソフトジャケット - BONOFFICEソフトジャケット - BONOFFICEソフトジャケット - BONOFFICEソフトジャケット - BONOFFICEソフトジャケット - BONOFFICE

ペン挿しポケット。胸元にはペンを挿せる深さのポケットが付いています。
後ろウエストゴム。美しいシルエットの秘密は、後ろウエストゴム。安定した着用感を叶えます。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、清涼材質ポリエステル100%生地ブリーズドビー内容量1枚
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19163290BCJ0124ピンクベージュS413959
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163299BCJ0124ピンクベージュM424060
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163308BCJ0124ピンクベージュL43.54161
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163317BCJ0124ピンクベージュLL454162.5
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163326BCJ0124ピンクベージュ3L46.54164
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163335BCJ0124シルバーグレイS413959
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163351BCJ0124シルバーグレイM424060
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163360BCJ0124シルバーグレイL43.54161
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163369BCJ0124シルバーグレイLL454162.5
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163378BCJ0124シルバーグレイ3L46.54164
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163387BCJ0124ブルーS413959
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163396BCJ0124ブルーM424060
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163405BCJ0124ブルーL43.54161
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163421BCJ0124ブルーLL454162.5
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163430BCJ0124ブルー3L46.54164
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163439BCJ0124ネイビーS413959
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163448BCJ0124ネイビーM424060
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163457BCJ0124ネイビーL43.54161
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163466BCJ0124ネイビーLL454162.5
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
19163475BCJ0124ネイビー3L46.54164
19,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする