BONOFFICE
カーディガン(ロング丈)
羽のように軽やかでストレスフリー
ケーブル編みがエレガントな印象
仕様
家庭洗濯OK、ニット、抗菌防臭、軽量、ECO
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
36.5
袖丈(cm)
57
バスト(cm)
88
生地
エアレニュー天竺
色番
8
身丈(cm)
67
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19162118
KK7126
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください