BONOFFICE
カーディガン(ロング丈)
仕様
家庭洗濯OK、ニット、抗菌防臭、軽量、ECO
材質
ポリエステル100%
生地
エアレニュー天竺
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
色
ネイビー
ブラック
サイズ
選択してください
L
LL
M
S
XL
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19162127
KK7126
ネイビー
M
38
58
94
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
19162136
KK7126
ネイビー
L
39.5
59
100
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
19162145
KK7126
ネイビー
LL
41
60
107
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
19162161
KK7126
ネイビー
XL
42.5
60
114
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
19162170
KK7126
ブラック
S
36.5
57
88
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
19162179
KK7126
ブラック
M
38
58
94
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
19162188
KK7126
ブラック
L
39.5
59
100
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
19162197
KK7126
ブラック
LL
41
60
107
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
19162206
KK7126
ブラック
XL
42.5
60
114
¥
9,600
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください