BONOFFICE
マーメイドスカート
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌裏地、ECO、部分ゴム
材質
ポリエステル100%
色
ネイビー
生地
スタニングニット
色番
8
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
ウエスト(cm)
選択してください
61
63
66
69
72
76
81
86
91
ヒップ(cm)
選択してください
93
95
97
99
101
104
108
113
118
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19164805
BCS2116
5G
61
93
59
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164821
BCS2116
7G
63
95
59
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164830
BCS2116
9G
66
97
60
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164839
BCS2116
11G
69
99
60
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164848
BCS2116
13G
72
101
61
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164857
BCS2116
15G
76
104
61
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164866
BCS2116
17G
81
108
62
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164875
BCS2116
19G
86
113
62
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164891
BCS2116
21G
91
118
62
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください