タイトスカート(ロング丈)

タイトスカート(ロング丈) - BONOFFICEタイトスカート(ロング丈) - BONOFFICEタイトスカート(ロング丈) - BONOFFICEタイトスカート(ロング丈) - BONOFFICEタイトスカート(ロング丈) - BONOFFICEタイトスカート(ロング丈) - BONOFFICEタイトスカート(ロング丈) - BONOFFICEタイトスカート(ロング丈) - BONOFFICE

サイドプリーツ。サイドにプリーツが入っているので足さばきが良いです。
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル98%、レーヨン2%生地シェイドフィットストライプ内容量1枚
全18種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19158338AS2344ネイビー×パープル5G619359
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158347AS2344ネイビー×パープル7G639559
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158356AS2344ネイビー×パープル9G669760
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158365AS2344ネイビー×パープル11G699960
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158381AS2344ネイビー×パープル13G7210161
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158390AS2344ネイビー×パープル15G7610461
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158399AS2344ネイビー×パープル17G8110862
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158408AS2344ネイビー×パープル19G8611362
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158417AS2344ネイビー×パープル21G9111862
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158426AS2344ブラック×ブルー5G619359
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158435AS2344ブラック×ブルー7G639559
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158451AS2344ブラック×ブルー9G669760
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158460AS2344ブラック×ブルー11G699960
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158469AS2344ブラック×ブルー13G7210161
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158478AS2344ブラック×ブルー15G7610461
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158487AS2344ブラック×ブルー17G8110862
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158496AS2344ブラック×ブルー19G8611362
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
19158505AS2344ブラック×ブルー21G9111862
12,500
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする