BONOFFICE
ラップスカート(ロング丈)
後ろウエストゴム。ウエストは後ろゴム仕様。スッキリ見えなのに、アジャストするゴムでラクな着心地。
左脇開き&斜めポケット。脱ぎ着がスムーズな左脇ファスナー開き。出し入れしやすい両脇斜めポケット付きです。
仕様
オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、抗菌防臭、ECO、部分ゴム
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
生地
リファインチェック
色番
16
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
5G
7G
9G
11G
13G
15G
17G
19G
21G
ウエスト(cm)
選択してください
61
63
66
69
72
76
81
86
91
ヒップ(cm)
選択してください
92
94
96
98
100
103
107
112
117
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19164629
BCS2114
5G
61
92
61
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164638
BCS2114
7G
63
94
61
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164647
BCS2114
9G
66
96
62
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164656
BCS2114
11G
69
98
62
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164665
BCS2114
13G
72
100
63
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164681
BCS2114
15G
76
103
63
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164690
BCS2114
17G
81
107
64
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164699
BCS2114
19G
86
112
64
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
19164708
BCS2114
21G
91
117
64
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください