パンツ

パンツ - BONOFFICEパンツ - BONOFFICEパンツ - BONOFFICEパンツ - BONOFFICEパンツ - BONOFFICEパンツ - BONOFFICEパンツ - BONOFFICEパンツ - BONOFFICE

後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。
斜めポケット。ラインを損なわず、物の出し入れがスムーズな斜めポケット仕様で、美しさと機能性を兼ね備えました。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ストレッチ、吸水速乾、防菌防臭、ECO、部分ゴム材質ポリエステル100%ブラック股下(cm)フリー(股下85)生地リファインチェック色番16内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19164446BCP61065G6390
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
19164455BCP61067G6592
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
19164471BCP61069G6894
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
19164480BCP610611G7196
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
19164489BCP610613G7498
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
19164498BCP610615G78101
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
19164507BCP610617G83105
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
19164516BCP610619G88110
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
19164525BCP610621G93115
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする