曜日別特売

パンツ

パンツ - BONOFFICEパンツ - BONOFFICEパンツ - BONOFFICEパンツ - BONOFFICEパンツ - BONOFFICE

後ろウエストゴム&箱ポケット。ウエストは後ろゴム仕様。箱ポケットで物の出し入れがしやすく、口の形状が型崩れしにくい仕様です。

仕様オールシーズンOK、家庭洗濯OK、ニット、防汚、抗菌裏地、ECO、部分ゴム材質ポリエステル100%ネイビー股下(cm)フリー(股下85)生地スタニングニット色番8内容量1枚
全9種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19164541BCP61075G6390
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19164550BCP61077G6592
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19164559BCP61079G6894
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19164568BCP610711G7196
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19164577BCP610713G7498
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19164586BCP610715G78101
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19164595BCP610717G83105
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19164611BCP610719G88110
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
19164620BCP610721G93115
22,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする